Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1NAC8 Extension Spring Utility Steel 3 3/4 Overall Length - Pack Of 12 | AB2PJB

APPROVED VENDOR 1NAC8 hosszabbító rugós segédacél 3 3/4 teljes hossz - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2PJB Modell: 1NAC8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Hajlás @ terhelés3.1 "
Vége típusCrossover Center hurkok
befejezHorganyzott
Terhelés (font)8.02
AnyagMagas széntartalmú acél
Dia kívül.7 / 16 "
Teljes hossz3.75 "
Tavaszi ráta2.06 Lbs./In.
típusHasznosság
Huzal Dia.0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7320205020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Hajlás @ terhelésbefejezTerhelés (font)AnyagDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX5 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 3/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Horganyzott2.3Magas széntartalmú acél3 / 16 "1"3.22 Lbs./In.€13.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX6 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 Teljes hossz 1/4 külső átmérő - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Horganyzott3.28Magas széntartalmú acél1 / 4 "1"5.21 Lbs./In.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX7 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 5/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Horganyzott2.62Magas széntartalmú acél5 / 16 "1"3 Lbs./In.€19.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX8 Hosszabbítórugó 1 Teljes hossz 5/16 Külső átmérő - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Horganyzott4.65Magas széntartalmú acél5 / 16 "1"8.56 Lbs./In.€18.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZX9 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Horganyzott2.33Magas széntartalmú acél3 / 16 "1.25 "2.44 Lbs./In.€15.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZY1 hosszabbító rugós acél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Horganyzott3.31Magas széntartalmú acél1 / 4 "1.25 "3.28 Lbs./In.€19.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MZY2 Hosszabbítórugó Haszonacél 1 1/4 teljes hossz - 12 db-os csomag | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Horganyzott2.62Magas széntartalmú acél5 / 16 "1.25 "1.91 Lbs./In.€20.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAC8 hosszabbító rugós segédacél 3 3/4 teljes hossz - 12 db-os csomag
€33.19 /Mértékegység