Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPF8 csatlakozó 1/4 hüvelykes horganyzott vas | AB2LKT

APPROVED VENDOR 1MPF8 csatlakozó 1/4 hüvelykes horganyzott vas

Raktáron
Tétel: AB2LKT Modell: 1MPF8
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
€9.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307923010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBN7 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1/4 in | AB2DEP 1LBN7Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€11.88
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBN9 Cinkelt horganyzott alakítható vas 1/2 In | AB2DER 1LBN9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€15.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP1 Kuplung horganyzott temperöntvény 3/4 In | AB2DET 1LBP1Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€9.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP2 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1 in | AB2DEU 1LBP2Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€20.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP3 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1 1/4 hüvelykes | AB2DEV 1LBP3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€24.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP5 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 2 in | AB2DEX 1LBP5Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€54.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP7 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 3 in | AB2DEY 1LBP7Horganyzott alakítható vas3001000 psi @ 150 fok F WOG3"300 psi€110.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPF8 csatlakozó 1/4 hüvelykes horganyzott vas
€9.32 /Mértékegység