Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNX3 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LGZ

APPROVED VENDOR 1MNX3 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LGZ Modell: 1MNX3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4464
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY3 csatlakozó 1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHK 1LBY3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€10.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY4 csatlakozó 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DHL 1LBY4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€9.72
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBY5 csatlakozó 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHM 1LBY5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€10.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY6 csatlakozó 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHN 1LBY6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY7 csatlakozó 1 hüvelykes Fnpt | AB2DHP 1LBY7Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€25.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY8 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€25.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBY9 csatlakozó 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHR 1LBY9Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€43.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNX3 csatlakozó 1-1/4 hüvelykes aljzathegesztés
€21.61 /Mértékegység