Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMX8 Tee 3/8 Inch Npt | AB2KZP

APPROVED VENDOR 1MMX8 Tee 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB2KZP Modell: 1MMX8
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
€22.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX2 Tee 1/4 hüvelykes Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€18.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX3 Tee 3/8 Inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€18.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX4 Tee 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DHB 1LBX4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€21.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX5 Tee 3/4 Inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€24.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX6 Tee 1 hüvelykes Fnpt | AB2DHD 1LBX6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX7 Tee 1-1/4 Inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€47.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBX8 Tee 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€60.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMX8 Tee 3/8 hüvelykes Npt
€22.47 /Mértékegység