Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTX8 szögletes fejű dugó, 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNW

APPROVED VENDOR 1LTX8 négyzetfejű csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FNW Típus: 1LTX8
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
€24.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW6 négyzetes fejdugó 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "€3.09
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW7 négyzetes fejdugó 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "€3.36
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW8 négyzet alakú fejdugó 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "€4.61
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTW9 négyzet alakú fejdugó 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "€5.70
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX2 négyzet alakú fejdugó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNP 1LTX2304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "€8.26
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX4 négyzet alakú fejdugó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FNR 1LTX4304 Stainless Steel300 psi150 psi1"€10.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LTX6 négyzet alakú fejdugó 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "€19.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTX8 négyzetfejű csatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€24.66 /Mértékegység