Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTH8 hatlapú persely 4 x 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FKC 4464K433

APPROVED VENDOR 1LTH8 hatlapú persely 4 x 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FKC Modell: 1LTH8Kereszthivatkozás: 4464K433
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
€218.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex persely
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT x FNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret4 "x 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC5 hatlapú persely 1/4 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5304 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 8"€4.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC6 hatlapú persely 3/8 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 8"€5.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC7 hatlapú persely 3/8 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7304 Stainless Steel3 / 8 "x 1 / 4"€4.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC8 hatlapú persely 1/2 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 8"€6.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTC9 hatlapú persely 1/2 x 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9304 Stainless Steel1 / 2 "x 1 / 4"€7.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTE1 hatlapú persely 1/2 x 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHQ 4464K383 1LTE1304 Stainless Steel1 / 2 "x 3 / 8"€7.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LTE2 hatlapú persely 3/4 x 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FHR 4464K398 1LTE2304 Stainless Steel3 / 4 "x 1 / 8"€9.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTH8 hatlapú persely 4 x 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€218.07 /Mértékegység