Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LBC4 Spring Nut U Style 10-24 Steel, 50PK | AB2DBZ

APPROVED VENDOR 1LBC4 rugós anya U Style 10-24 acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2DBZ Modell: 1LBC4
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
€33.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig0.203 "
Átm. / Menetméret# 10 24-
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.025–0.040 ”
Hossz0.56 "
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
Rockwell KeménységC40-C50
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusU stílus
Szélesség0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretA panel vastagságáhozHosszMenetméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBC5 rugóanya U Style 10-24 acél - 50 db-os csomag | AB2DCA 1LBC5# 10 24-0.045–0.062 ”0.56 "-0.63 "€53.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBC4 rugós anya U Style 10-24 acél, 50PK
€33.89 /csomag