Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN8 All Fit persely külső átmérő 1.062 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFR

APPROVED VENDOR 1EMN8 All Fit persely külső átmérője 1.062 hüvelyk - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9QFR Modell: 1EMN8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinden Fit persely
színekFekete
Hole Dia.1"
Belül Dia.0.750 "
AnyagHőstabilizált nylon
Dia kívül.1.062 "
Temp. Hatótávolság-40 - +250 F
Vastagság0.453 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHole Dia.Belül Dia.Dia kívül.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EML9 All Fit persely külső átmérő 0.718 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFJ 1EML9Fekete0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€7.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN1 All Fit persely külső átmérő 0.718 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFK 1EMN1fehér0.625 "0.437 "0.718 "0.406 "€9.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN2 All Fit persely külső átmérő 0.859 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFL 1EMN2Fekete0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€10.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN3 All Fit persely külső átmérő 0.859 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFM 1EMN3fehér0.75 "0.500 "0.859 "0.39 "€4.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN4 All Fit persely külső átmérő 0.890 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFN 1EMN4Fekete0.812 "0.500 "0.89 "0.39 "€11.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN6 All Fit persely külső átmérő 0.937 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFP 1EMN6Fekete0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "€5.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1EMN7 All Fit persely külső átmérő 0.937 hüvelyk - 25 db-os csomag | AA9QFQ 1EMN7fehér0.875 "0.562 "0.937 "0.453 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1EMN8 All Fit persely külső átmérője 1.062 hüvelyk - 25 db-os csomag
€7.18 /Mértékegység