Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1ELV8 Hole Plug Hole Diameter 11/16 Inch White - Pack Of 25 | AA9QAC

APPROVED VENDOR 1ELV8 lyukdugó furat átmérője 11/16 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9QAC Modell: 1ELV8
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
€5.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukdugó
színekfehér
A panel vastagságához0.016 "
Fej Dia.0.781 "
Hole Dia.11 / 16 "
AnyagHőstabilizált nylon
Rockwell KeménységM71 (R113)
Temp. Hatótávolság-40 - +250 F
Vastagság0.406 "
típusZáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekA panel vastagságáhozFej Dia.Hole Dia.VastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU1 Lyuk dugó furat átmérője 3/16 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9PZK 1ELU1fehér1/64 "- 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "€4.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU2 Lyukdugó furatátmérő 1/4 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9PZL 1ELU2Fekete0.016 "perc / 0.062" max.0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU3 Lyukdugó furatátmérő 1/4 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9PZM 1ELU3fehér0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "€3.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU4 Lyukdugó furatátmérő 5/16 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9PZN 1ELU4Fekete0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€3.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU5 Lyukdugó furatátmérő 5/16 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9PZP 1ELU5fehér0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "€2.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU6 Lyukdugó furatátmérő 3/8 hüvelyk fekete - 25 db-os csomag | AA9PZQ 1ELU6Fekete0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€3.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ELU7 Lyukdugó furatátmérő 3/8 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag | AA9PZR 1ELU7fehér0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "€3.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ELV8 lyukdugó furat átmérője 11/16 hüvelyk fehér - 25 db-os csomag
€5.53 /Mértékegység