Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CGC4 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 5 Inch, 5PK | AA9CGX

APPROVED VENDOR 1CGC4 kanálfogú csavar #7 5/8-11 x 5 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9CGX Modell: 1CGC4
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
€108.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.121 "
Fejmagasság0.414 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.363 "
Hossz5"
AnyagÖtvözött acél
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.01
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318152055
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.170 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGC4 kanálfogú csavar #7 5/8-11 x 5 hüvelyk, 5PK
€108.19 /csomag