Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D915 Keményfém Burkoló Láng 3/16 | AA8NCZ

APPROVED VENDOR 19D915 keményfém fúróláng 3/16

Raktáron
Tétel: AA8NCZ Modell: 19D915
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
€18.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 8 "
Max. FORDULAT30000-40000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakLáng
Kereskedési számSH-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D911 Keményfém Bur Flame 1/2 | AA8NCV 19D9111 / 2 "1.25 "15000-400003"Edzett acél1 / 4 "SH-5€83.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D915 keményfém fúróláng 3/16
€18.03 /Mértékegység