Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D851 Keményfém Burl Ball 1/2 | AA8NAF

APPROVED VENDOR 19D851 keményfém fúrógolyó 1/2

Raktáron
Tétel: AA8NAF Modell: 19D851
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
€40.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza7 / 16 "
Max. FORDULAT15000-40000
Teljes hossz2.187 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakLabda
Kereskedési számSD-5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D838 Keményfém Burl Ball 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SD-1€23.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D842 keményfém fúrógolyó 6 mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmEdzett acél6mmSD-1M€12.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D844 Keményfém Burl Ball 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Edzett acél1 / 4 "SD-3€30.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D850 keményfém fúrógolyó 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SD-42€13.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D852 Keményfém Burg Ball 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Edzett acél1 / 8 "SD-51€19.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D853 Keményfém Burg Ball 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Karbid1 / 8 "SD-53€15.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D858 Keményfém Burl Ball 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Edzett acél1 / 4 "SD-9€24.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D851 keményfém fúrógolyó 1/2
€40.74 /Mértékegység