Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D812 Keményfém maróvég vágás 3/8 | AA8MYP

APPROVED VENDOR 19D812 Keményfém fúróvég vágása 3/8

Raktáron
Tétel: AA8MYP Modell: 19D812

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT20000-40000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres lapos vég, vágott vég
Kereskedési számSB-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D808 Keményfém maróvég vágás 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Edzett acél1 / 4 "SB-5€58.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D809 Keményfém maróvég vágás 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SB-1€27.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D813 Keményfém maróvég vágás 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SB-14€23.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D814 Keményfém maróvég vágás 5/8 | AA8MYR 19D8145 / 8 "1"12000-250002.75 "Edzett acél1 / 4 "SB-6€112.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D815 keményfém maróvég vágás 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SB-2€36.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D816 Keményfém maróvég vágás 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Edzett acél1 / 8 "SB-42€14.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D812 Keményfém fúróvég vágása 3/8
€36.38 /Mértékegység