Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D754 Keményfém, hegyes fa 1/2 | AA8MWD

APPROVED VENDOR 19D754 Keményfém Fúró hegyes fa 1/2

Raktáron
Tétel: AA8MWD Modell: 19D754

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€75.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT15000-40000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes fa
Kereskedési számSG-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D753 Keményfém, hegyes fa 1/4 | AA8MWC 19D7531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SG-1€25.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D755 Keményfém, hegyes fa 3/4 | AA8MWE 19D7553 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "Edzett acél1 / 4 "SG-15€135.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D756 Keményfém, 6 mm-es hegyes fa | AA8MWF 19D7566mm16mm20000-3000050mmEdzett acél6mmSG-1M€7.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D758 Keményfém, hegyes fa 3/8 | AA8MWH 19D7583 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SG-3€33.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D760 Keményfém, hegyes fa 1/8 | AA8MWK 19D7601 / 8 "1 / 4 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SG-41€12.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D761 Keményfém, hegyes fa 1/8 | AA8MWL 19D7611 / 8 "5 / 16 "40000-700001.5 "Edzett acél1 / 8 "SG-42€3.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D766 Keményfém, hegyes fa 3/16 | AA8MWR 19D7663 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Edzett acél1 / 8 "SG-53€14.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D754 Keményfém Fúró hegyes fa 1/2
€75.07 /Mértékegység