JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y259 Loom Tubing Magas hőmérséklet 0.64 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGR

APPROVED VENDOR 16Y259 szövőszék magas hőmérsékletű 0.64 hüvelyk átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AA8BGR Modell: 16Y259

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€235.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHullámos szövőszék
színekFekete
Belül Dia.0.640 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Névleges méret1 / 2 "
Dia kívül.0.835 "
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság40-248 F fok
típusMagas hőmérsékletű
Falvastagság0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.88
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)47.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagDia kívül.Temp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y248 Hullámkarton fekete 0.64 hüvelyk átmérő 100 láb | AA8BGE 16Y248100 láb.polietilén0.835 "30-175 F fok€115.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y253 Hullámkarton fekete 0.64 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGK 16Y25325 láb.polietilén0.835 "30-175 F fok€41.30
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16Y264 Loom cső magas hőmérséklet 0.64 hüvelyk átmérő 25 láb | AA8BGX 16Y26425 láb.Nejlon0.834 "40-248 F fok€57.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y259 szövőszék magas hőmérsékletű 0.64 hüvelyk átmérő 100 láb
€235.04 /Mértékegység