Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W733 Harmadik szárú fúrószár 7/32 L 1 1/14 M2 | AA8AAV

APPROVED VENDOR 16W733 harmadik szárú fúrószár 7/32 L 1 1/14 M2

Raktáron
Tétel: AA8AAV Típus: 16W733
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
€1.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szárú fúrófej
Tizedes egyenérték. 2188
befejezFekete oxid
Fuvola hossza9 / 16 "
Törttér7 / 32 "
AnyagAcél M2
Teljes hossz1 1 / 14 "
Pont szöge135 fok
Szárméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318158055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékTörttérTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W720 Harmadik szárú fúrószár 9/64 1-1/14 L M2 | AA8AAF 16W720. 14069 / 64 "1 1 / 14 "€0.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W722 Harmadik szárú fúrószár 5/32 1-1/14 L M2 | AA8AAH 16W722. 15625 / 32 "1 1 / 14 "€0.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W725 Harmadik szárú fúrószár 11/64 1-1/4 Teljes hossz M2 | AA8AAL 16W725. 171911 / 64 "1 1 / 14 "€1.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W728 Harmadik szárú fúrószár 3/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAP 16W728. 18753 / 16 "1.25 "€11.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W732 Harmadik szárú fúrószár 13/64 Teljes hossz 1 1/14 M2 | AA8AAU 16W732. 203113 / 64 "1 1 / 14 "€0.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W735 Harmadik szárú fúrószár 5/16 L 1 1/4 M2 | AA8AAX 16W735. 31255 / 16 "1.25 "€2.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16W733 harmadik szárú fúrószár 7/32 L 1 1/14 M2
€1.08 /Mértékegység