Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15C687 Film Tape Polyethylene Clear 1/2 Inch x 5 Yard | AA6WEJ

APPROVED VENDOR 15C687 fóliaszalag polietilén átlátszó 1/2 hüvelyk x 5 yard

Raktáron
Tétel: AA6WEJ Modell: 15C687

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság60 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz5.
Anyagpolietilén
Teljesítményhőmérséklet200 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság30 font / hüvelyk
Vastagság7 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakTapadási szilárdságRagasztóanyagSzakítószilárdságVastagságSzélességszínekÁtmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C550 filmszalag poliimid borostyán 1/4 hüvelyk x 5 yard | AA6VYX 15C550Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 4 "Borostyán-€9.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C551 filmszalag poliimid borostyán 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6VYY 15C551Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 2 "Borostyán-€17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C553 filmszalag poliimid borostyán 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VYZ 15C553Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1"Borostyán-€31.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C555 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/4 hüvelyk x 36 yard | AA6VZA 15C555Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 4 "Borostyán-€32.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C556 filmszalag poliimid borostyán 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6VZB 15C556Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 2 "Borostyán-€69.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C557 filmszalag poliimid borostyánsárga 3/4 hüvelyk x 36 yard | AA6VZC 15C557Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.3 / 4 "Borostyán-€104.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C558 filmszalag poliimid borostyánsárga 1 hüvelyk x 36 yard | AA6VZD 15C558Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1"Borostyán-€110.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15C687 fóliaszalag polietilén átlátszó 1/2 hüvelyk x 5 yard
€12.58 /Mértékegység