Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15941 5/16 x 2 Rozsdamentes acél hornyos hornyos hornyos horony | AC3WRB 2XAD5

APPROVED VENDOR 15941 5/16 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WRB Típus: 15941Kereszthivatkozás: 2XAD5
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
€4.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.5 / 16 "
típusbarázdált
Használható hossz1 55 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15941 5/16 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€4.89 /Mértékegység