JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X106 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 11 láb bézs | AA6GGX

APPROVED VENDOR 13X106 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 11 láb bézs

Tétel: AA6GGX Modell: 13X106
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€849.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri tároló
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Kapacitás342 köb. ft.
színekBézs
ÉpítésAcél
Mélység6 '2-51 / 64 "
Az ajtó nyitási magassága72 51 / 64 "
Az ajtó nyitási szélessége65 13 / 32 "
Ajtók2 db-os zsanér
Magasság6 '2-51 / 64 "
Belső mélység67-7 / 64 "
Belső magasság74 51 / 64 "
Belső szélesség134 19 / 64 "
Teljes mélység6 '2-51 / 64 "
Teljes magasság6 '2-51 / 64 "
Teljes szélesség11 '3-51 / 64 "
típusLejtőtető
Szélesség11 '3-51 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)363.98
Hajószélesség (cm)106.93
HS-kód9406008030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságKapacitásszínekBelső szélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X099 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 5 láb bézs | AA6GGQ 13X09974 51 / 64 "175 köb. ft.Bézs67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Lejtőtető€513.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X101 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 5 láb barna | AA6GGR 13X10174 51 / 64 "175 köb. ft.barna67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Lejtőtető€513.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X102 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 5 láb zöld | AA6GGT 13X10274 51 / 64 "175 köb. ft.Zöld67 7 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "5 '8-45 / 64 "Lejtőtető€513.00
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X103 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 8 láb bézs | AA6GGU 13X10374 51 / 64 "258 köb. ft.Bézs100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Lejtőtető€585.97
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X104 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 8 láb barna | AA6GGV 13X10474 51 / 64 "258 köb. ft.barna100 51 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "8 '6-13 / 32 "Lejtőtető€585.97
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X107 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 11 láb barna | AA6GGY 13X10774 51 / 64 "342 köb. ft.barna134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Lejtőtető€701.79
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13X108 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 11 láb zöld | AA6GGZ 13X10874 51 / 64 "342 köb. ft.Zöld134 19 / 64 "6 '2-51 / 64 "6 '2-51 / 64 "11 '3-51 / 64 "Lejtőtető€701.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13X106 tárolóhelyiség lejtős tető 6 láb x 11 láb bézs
€849.17 /Mértékegység