Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G713 adatgyűjtő hőmérséklet -4–158 F | AA4WTB

APPROVED VENDOR 13G713 adatgyűjtő hőmérséklete -4–158 F

Raktáron
Tétel: AA4WTB Típus: 13G713
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
€189.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
Pontosság+/- 1.2
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIGEN
Az akkumulátor élettartamának9 hónap
KompatibilisUSB szoftverkészlet: 13G719, tartalék akkumulátor: 13G718
Mélység3.05 "
Digitális kijelzésIgen
Magasság1.18 "
FelületUSB kábel
Mintapont tárolása32 KB
Szükséges szoftverIgen
Temp. Hatótávolság-4 fok 158 F-ig
Időközök1 másodperc 24 óráig
típusTEMP.
VízállóIP61
Szélesség3.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód9025801000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Professzionális

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAz akkumulátor élettartamánakKompatibilistípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G715 adatgyűjtő hőmérséklet és páratartalom | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% relatív páratartalomTöbb mint 9 hónapUSB szoftverkészlet: 13G719, tartalék akkumulátor: 13G718HŐM. És RH€239.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G716 Data Logger hőmérséklet Dual K | AA4WTE 13G716Az OLVASÁS +/- 0.3% -a +1.4Több mint 9 hónapUSB szoftverkészlet: 13G719, tartalék akkumulátor: 13G718, K típusú szonda: 13G720DUAL K€509.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13G717 Data Logger hőmérséklet és páratartalom Dual K | AA4WTF 13G717Az OLVASÁS +/- 0.3% -a +1.4; 3% relatív páratartalomTöbb mint 9 hónapUSB szoftverkészlet: 13G719, tartalék akkumulátor: 13G718, K típusú szonda: 13G720DUAL K€563.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13G713 adatgyűjtő hőmérséklete -4–158 F
€189.51 /Mértékegység