Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 138328004 U-anya rugós acél M8X1.25Mm, 25PK | AD6ZPH 4CUH6

APPROVED VENDOR 138328004 U-anya rugós acél M8X1.25 mm, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6ZPH Típus: 138328004Kereszthivatkozás: 4CUH6
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
€28.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-anya
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig14.48mm
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.080 és 4.00mm között
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
AlakU
Mérési rendszerMetric
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
típusTöbbszálas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 138328004 U-anya rugós acél M8X1.25 mm, 25PK
€28.30 /csomag