Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 116216-PG Gépcsavar 10-32 X 5/8 L, 100PK | AB9NAM 2EA15

APPROVED VENDOR 116216-PG Gépcsavar 10-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NAM Modell: 116216-PGKereszthivatkozás: 2EA15
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
€86.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete11 / 32 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 116216-PG Gépcsavar 10-32 X 5/8 L, 100PK
€86.56 /csomag