Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E823 Mágneses címketartó 2 x 4 hüvelykes - 100 db-os csomag | AA2DZQ

APPROVED VENDOR 10E823 mágneses címketartó 2 x 4 hüvelyk - 100 db

Raktáron
Tétel: AA2DZQ Modell: 10E823

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€231.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses címke tartó
színekFehér háttér
befejezTiszta hüvely
görcsrohamok2 x 4 "betét
Magasság2"
Tartó stílusZseb
Hossz1 / 32 "
AnyagMűanyag hüvely, mágneses hátlap
Szerelési típusMágneses
Méret2 x 4 "
Vastagság1 / 32 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8505192000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokMagasságMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E822 Mágneses címketartó 1 x 4 hüvelykes - 100 db-os csomag | AA2DZP 10E8221 x 4 "betét1"1 x 4 "€224.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E823 mágneses címketartó 2 x 4 hüvelyk - 100 db
€231.36 /Mértékegység