Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E689 Mellbimbó 1-1/2 hüvelykes Npt x 5 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUL

APPROVED VENDOR 10E689 mellbimbó 1-1/2 hüvelykes Npt x 5 hüvelykes 304 rozsdamentes acél – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA2DUL Modell: 10E689
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
€778.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
Belül Dia.1.75 "
Hossz5"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret1.5 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Temp. Hatótávolság-60 foktól 450 fokig F
Menet típusaNPT
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7307290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E688 Mellbimbó 1-1/2 hüvelykes Npt x 7 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUK 10E6881.75 "7"1.9 "1.5 "€905.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E690 Mellbimbó 1-1/2 hüvelykes Npt x 6 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUM 10E6901.75 "6"1.9 "1.5 "€790.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E691 Nipple 2 hüvelykes Npt x 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél - 25 db-os csomag | AA2DUN 10E6912"3"2.875 "2"€594.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E689 mellbimbó 1-1/2 hüvelykes Npt x 5 hüvelykes 304 rozsdamentes acél – 25 db-os csomag
€778.33 /Mértékegység