Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E187 Mellbimbó 1/8 hüvelyk x 8 hüvelyk Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAZ

APPROVED VENDOR 10E187 mellbimbó 1/8 hüvelykes x 8 hüvelykes Npt acél - 25 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AA2DAZ Modell: 10E187
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
€39.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete hegesztett acél
Hossz8"
Max. Nyomás150 psi @ 400 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.0.405 "
Csőméret1 / 8 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10E173 Mellbimbó 1/8 hüvelykes x 3/4 hüvelykes Npt acél - 25 db-os csomag | AA2DAM 10E1733 / 4 "€21.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10E187 mellbimbó 1/8 hüvelykes x 8 hüvelykes Npt acél - 25 darabos csomag
€39.68 /Mértékegység