Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1 150 CSATLAKOZÓ 316 Csatlakozó 1 hüvelykes menetes 316 Rozsdamentes acél | AE9GDE 6JK09

APPROVED VENDOR 1 150 CSATLAKOZÓ 316 tengelykapcsoló 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE9GDE Modell: 1 150 KÖTÉS 316Kereszthivatkozás: 6JK09
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
€23.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.625 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307221000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY5 tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFX 1 LÍRA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY6 tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFY 1 LÍRA6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€6.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY7 tengelykapcsoló 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFZ 1 LÍRA7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY8 tengelykapcsoló 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGA 1 LÍRA8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€9.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY9 tengelykapcsoló 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGB 1 LÍRA9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ1 tengelykapcsoló 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"€20.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ2 tengelykapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 CSATLAKOZÓ 316 tengelykapcsoló 1 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€23.55 /Mértékegység