JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 03AQ3/8X3/4 Dugaszolóaljzat-készlet csavaros kupa 3/8-16X3/4, 1500PK | AC6VUW 36L671

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16X3/4, 1500PK

Raktáron
Tétel: AC6VUW Model: 03AQ3/8X3/4Kereszthivatkozás: 36L671

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,682.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály2A
Tizedes egyenérték0.375 "
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Fejmagasság0.293 "
Fej szélessége0.375 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 / 4 "
Dia Dia.0.194–0.212 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB80-tól C33-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.73
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318158069
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 03AQ3/8X3/4 aljzatkészlet csavaros kupa 3/8-16X3/4, 1500PK
€7,682.56 /csomag