Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC RB300-125A szűkítő persely, 1 1/4 és 3 hüvelykes kereskedelem, alumínium | AA2NJL 10U808

APPLETON ELECTRIC RB300-125A szűkítő persely, 1 1/4 és 3 hüvelykes, alumínium

Raktáron
Tétel: AA2NJL Típus: RB300-125AKereszthivatkozás: 10U808

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentése persely
színekEzüst
Vezetékméret3-1 / 1 "
csatlakozásFérfi-nő
Hossz1.25 "
AnyagAlumínium
AlkategóriaDugók és perselyek
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretHosszAnyagPkg. Menny.Ár
APPLETON ELECTRIC RB100-50 szűkítő persely, 1/2 és 1 hüvelykes, acél | AA2NGU 10U768 RB100-501 - 1/2 "13 / 16 "Acél1€9.00
APPLETON ELECTRIC RB100-50A szűkítő persely, 1/2 és 1 hüvelykes, alumínium | AA2NGV 10U769 RB100-50A1 - 1/2 "13 / 16 "Alumínium1€10.12
APPLETON ELECTRIC RB100-75 szűkítő persely, 3/4 és 1 hüvelykes, acél | AA2NGW 10U770 RB100-751 - 3/4 "3 / 4 "Acél1€9.00
APPLETON ELECTRIC RB100-75A szűkítő persely, 3/4 és 1 hüvelykes, alumínium | AA2NGX 10U771 RB100-75A1 - 3/4 "3 / 4 "Alumínium1€10.12
APPLETON ELECTRIC RB125-100 szűkítő persely, 1 és 1 1/4 hüvelykes, acél | AA2NGY 10U772 RB125-1001-1 / 4 - 1 "29 / 32 "Acél1€19.21
APPLETON ELECTRIC RB125-100A szűkítő persely, 1 és 1 1/4 hüvelykes, alumínium | AA2NGZ 10U773 RB125-100A1-1 / 4 - 1 "29 / 32 "Alumínium1€18.43
APPLETON ELECTRIC RB125-50 szűkítő persely, 1/2 és 1 1/4 hüvelykes kereskedelem, acél | AA2NHA 10U774 RB125-501-1/4 to 1/2"13 / 16 "Acél1€19.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC RB300-125A szűkítő persely, 1 1/4 és 3 hüvelykes, alumínium
€98.35 /Mértékegység