APOLLO VALVES LD14118SN12A Butterfly Valve, Lug, 18 Inch Size, Ductile Iron/Stainless Steel/Buna | CB2URH

APOLLO VALVES LD14118SN12A pillangószelep, fül, 18 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas/rozsdamentes acél/buna

Raktáron
Item: CB2URH Modell: LD14118SN12A

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,882.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
Működtető típusaFogaskerék működtető
test anyagaLágyvas
Kapcsolat típusaLugged
Port típusaNormál port
Nyomás értékelés150 CWP
Tömítés típusaBuna N.
Ülés anyaga
Méret18 "
VágóanyagRozsdamentes / Rozsdamentes
Szelep típusaRugalmas ülő pillangószelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.35

Termék részletek:

Apollo LD14118SN12A butterfly valve is used in water treatment, HVAC and chemical processes for precise flow control & reliable shut-off capabilities. This butterfly valve is compatible with the brand's ANSI approved 125 lb and 150 lb flanges for fluid control and regulation.

Jellemzők:

  • This Apollo butterfly valve features a ductile iron body for durability and corrosion resistance.
  • It has a lugged type connection for simplified installation and maintenance.
  • This valve offers a standard port design for efficient fluid flow control and reduced energy consumption.
  • It comes with a pressure rating of 150 CWP to handle high-pressure applications with ease.
  • This valve is integrated with a Buna N seal to ensure reliable sealing and long-lasting performance.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a gyors és lassú olvadású biztosítékok között?

V. A gyorsan kioldó biztosítékok gyorsan reagálnak a túláramokra, és az érzékeny alkatrészek védelmére szolgálnak. A lassan kiolvadó biztosítékok késleltetett reakcióval rendelkeznek, így kezelik az átmeneti áramlökéseket, szükségtelen kioldás nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető típusaNyomás értékelésÜlés anyagaMéretVágóanyagSzelep típusaÁr
APOLLO SZELEPEK LD14118DE10A Pillangószelep, fül, 18 hüvelykes méret | BY4DFA LD14118DE10A------€4,555.07
APOLLO SZELEPEK LD14118DE12A Pillangószelep, fül, 18 hüvelykes méret | BY4DFB LD14118DE12AFogaskerék működtető150 CWPEPDM18 "Di-NP / RozsdamentesRugalmas ülő pillangószelep€5,996.13
APOLLO SZELEPEK LD14118DE15A Pillangószelep, fül, 18 hüvelykes méret | BY4DFC LD14118DE15A------€7,246.35
APOLLO SZELEPEK LD14102BE10A Pillangószelep, füllel, 2 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas | BY7QJY LD14102BE10A------€232.91
APOLLO SZELEPEK LD14102BE15A Pillangószelep, füllel, 2 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas | BY7QJZ LD14102BE15A------€1,059.39
APOLLO SZELEPEK LD14102BE11A Pillangószelep, füllel, 2 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas | BY7QKA LD14102BE11AKar fogantyú200 CWPEPDM2"Alumínium bronzRugalmas ülő pillangószelep€293.51
APOLLO SZELEPEK LD14102BE12A Pillangószelep, füllel, 2 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas | BY7QKB LD14102BE12A------€529.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES LD14118SN12A pillangószelep, fül, 18 hüvelykes, gömbgrafitos öntöttvas/rozsdamentes acél/buna
€8,882.34 /Mértékegység