APOLLO SZELEPEK 86A10663 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, Aljzathegesztés, 1500Cwp, 3 db, Rozsdamentes acél | CC2AZZ

APOLLO VALVES 86A10663 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, Aljzathegesztés, 1500 Cwp, 3 db, Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CC2AZZ Modell: 86A10663

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€821.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyaga316 SS
Kapcsolat típusaNPT / aljzathegesztés
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés1500 CWP
Tömítés típusaPTFE
Ülés anyagaMulti-Seal
Méret1 1/4 kg.
Vágóanyag316 SS
Szelep típusa3 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.408

Termék részletek:

    • 150 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 86A101041563 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 db | BY7DYZ 86A101041563-€621.81
APOLLO SZELEPEK 86A1011563 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZA 86A1011563-€467.89
APOLLO SZELEPEK 86A10157 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZB 86A10157-€383.06
APOLLO SZELEPEK 86A10163 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZC 86A101631 / 4 "€360.19
APOLLO SZELEPEK 86A10215 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZD 86A10215-€465.92
APOLLO SZELEPEK 86A10269 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZE 86A10269-€634.16
APOLLO SZELEPEK 86A10263 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3 db, rozsdamentes acél | BY7DZF 86A102633 / 8 "€360.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86A10663 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, Aljzathegesztés, 1500 Cwp, 3 db, Rozsdamentes acél
€821.78 /Mértékegység