Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 75-104-41 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKV 6FXZ9

APOLLO VALVES 75-104-41 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AE8WKV Modell: 75-104-41Kereszthivatkozás: 6FXZ9
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
€178.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaB16 Sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság50 fok és 200 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretTemp. HatótávolságtípusÁr
APOLLO SZELEPEK 75-101-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE8WKH 6FXY8 75-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€98.64
APOLLO SZELEPEK 75-102-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE8WKJ 6FXY9 75-102-01FNPT x FNPT3 / 8 "--20 foktól 450 fokig F-€101.14
APOLLO SZELEPEK 75-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE8WKK 6FXZ0 75-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--20 foktól 450 fokig F-€104.23
APOLLO SZELEPEK 75-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AE8WKL 6FXZ1 75-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--20 foktól 450 fokig F-€166.54
APOLLO SZELEPEK 75-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE8WKM 6FXZ2 75-105-01FNPT x FNPT1"--20 foktól 450 fokig F-€175.16
APOLLO SZELEPEK 75-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AE8WKN 6FXZ3 75-106-01FNPT x FNPT1.25 "--20 foktól 450 fokig F-€240.55
APOLLO SZELEPEK 75-107-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8WKP 6FXZ4 75-107-01FNPT x FNPT1.5 "--20 foktól 450 fokig F-€267.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 75-104-41 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In
€178.85 /Mértékegység