Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 60A-705-01 Globe Valve 1 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFL 36X518

APOLLO VALVES 60A-705-01 gömbszelep 1 hüvelykes Fnpt 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC7AFL Modell: 60A-705-01Kereszthivatkozás: 36X518
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
€830.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyaga316 Stainless Steel
Motorházfedél stílusKerékagy
TeljesítésNACE MR -01-75 (ED 2000)
Kapcsolat típusaFNPT
FogantyúTemperönthető
Fogantyú típusaTee
Be- és kimenet hossza3.625 "
Max. Levegő nyomás5000 psig @ 100 fok F
Max. Levegő hőmérséklete-50 foktól 550 fokig F
Max. Víznyomás5000 psi
Csőméret1"
Tömítés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
A fogantyú teteje a bemeneti központig4-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6155
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8481803060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaBe- és kimenet hosszaCsőméretTömítés anyagaA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
APOLLO SZELEPEK 60A-701-01 Globe Valve 1/4 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFG 36X514 60A-701 01-Kereszt2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€303.60
APOLLO SZELEPEK 60A-702-01 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFH 36X515 60A-702 01-Kereszt2.25 "3 / 8 "PTFE3-13 / 32 "€315.14
APOLLO SZELEPEK 60A-703-01 Globe Valve 1/2 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFJ 36X516 60A-703 01-Kereszt2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€388.91
APOLLO SZELEPEK 60A-704-01 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFK 36X517 60A-704 01-Tee3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "€667.17
APOLLO SZELEPEK 60A-701-24 Globe Valve 1/4 hüvelykes Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFM 36X519 60A-701 24-Kereszt2.25 "1 / 4 "Grafit3-13 / 32 "€285.18
APOLLO SZELEPEK 60A-702-24 Globe Valve 3/8 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFN 36X520 60A-702 24-Kereszt2.25 "3 / 8 "Grafit3-13 / 32 "€315.76
APOLLO SZELEPEK 60A-704-24 Globe Valve 3/4 Inch Fnpt 316 Rozsdamentes acél | AC7AFQ 36X522 60A-704 24-Tee3.187 "3 / 4 "Grafit4-13 / 32 "€663.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 60A-705-01 gömbszelep 1 hüvelykes Fnpt 316 rozsdamentes acél
€830.99 /Mértékegység