Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 59LF003P2PR Y szűrő 1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNC 36N612

APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y szűrő 1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz

Raktáron
Tétel: AC6WNC Típus: 59LF003P2PRKereszthivatkozás: 36N612

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1/4
TeljesítésFŰRÉSZ
csatlakozásnyomja meg
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Nyomás250 psi
Képernyő304 Stainless Steel
Képernyő méret50
SealPTFE
Méret1 / 2 "
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKépernyő méretcsatlakozásKapcsolat típusaMéretSzélességAnyagMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 59LF004P2PR Y szűrő 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20nyomja meg-3 / 4 "6 3 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi-€140.92
APOLLO SZELEPEK 59LF005P2PR Y szűrő 1 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20nyomja meg-1"7.25 "Alacsony ólom bronz250 psi-€221.78
APOLLO SZELEPEK 59LF006P2PR Y szűrő 1-1/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20nyomja meg-1.25 "7.625 "Alacsony ólom bronz250 psi-€296.69
APOLLO SZELEPEK 59LF007P2PR Y szűrő 1-1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20nyomja meg-1.5 "8.25 "Alacsony ólom bronz250 psi-€386.50
APOLLO SZELEPEK 59LF008P2PR Y szűrő 2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20nyomja meg-2"10 13 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi-€441.64
APOLLO SZELEPEK 59LF-001-P2 Alacsony vezetékes Y szűrő 1/4 hüvelykes Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Alacsony ólomtartalmú bronz400 CWP 210 F fokon-€58.36
APOLLO SZELEPEK 59LF-002-P2 alacsony vezetékes Y szűrő 3/8 hüvelykes Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"FNPTFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "Alacsony ólomtartalmú bronz400 CWP 210 F fokon3 / 8 "€59.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y szűrő 1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz
€116.49 /Mértékegység