Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 59LF-002-P2 alacsony vezetékes Y szűrő 3/8 hüvelykes Npt Ptfe | AD3MAB 40D867

APOLLO VALVES 59LF-002-P2 alacsony vezetékes Y szűrő 3/8 hüvelykes Npt Ptfe

Raktáron
Tétel: AD3MAB Modell: 59LF-002-P2Kereszthivatkozás: 40D867
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
€59.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1 / 4 "
Osztály400 CWP-125 SWP
TeljesítésFŰRÉSZ
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagPTFE
Ház anyagaÓlommentes bronz
AnyagAlacsony ólomtartalmú bronz
Max. Nyomás400 CWP 210 F fokon
Mesh0.011 "
Csőméret3 / 8 "
KépernyőSS 50
Képernyő anyagStainless Steel 50
Képernyő méret0.011 "X 0.011"
SealPTFE
Méret3 / 8 "
típusipszilon
Szélesség2.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7412200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKépernyő méretcsatlakozásKapcsolat típusaMéretSzélességAnyagMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 59LF003P2PR Y szűrő 1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50nyomja meg-1 / 2 "4.75 "Alacsony ólom bronz250 psi-€116.49
APOLLO SZELEPEK 59LF004P2PR Y szűrő 3/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20nyomja meg-3 / 4 "6 3 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi-€140.92
APOLLO SZELEPEK 59LF005P2PR Y szűrő 1 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20nyomja meg-1"7.25 "Alacsony ólom bronz250 psi-€221.78
APOLLO SZELEPEK 59LF006P2PR Y szűrő 1-1/4 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20nyomja meg-1.25 "7.625 "Alacsony ólom bronz250 psi-€296.69
APOLLO SZELEPEK 59LF007P2PR Y szűrő 1-1/2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20nyomja meg-1.5 "8.25 "Alacsony ólom bronz250 psi-€386.50
APOLLO SZELEPEK 59LF008P2PR Y szűrő 2 hüvelykes alacsony ólom bronz | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20nyomja meg-2"10 13 / 32 "Alacsony ólom bronz250 psi-€441.64
APOLLO SZELEPEK 59LF-001-P2 Alacsony vezetékes Y szűrő 1/4 hüvelykes Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"FNPT-1 / 4 "2"Alacsony ólomtartalmú bronz400 CWP 210 F fokon-€58.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 59LF-002-P2 alacsony vezetékes Y szűrő 3/8 hüvelykes Npt Ptfe
€59.65 /Mértékegység