Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 36LF50601 Víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AD3LYW 40D829 / 36LF-506-01

APOLLO VALVES 36LF50601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LYW Típus: 36LF50601Kereszthivatkozás: 40D829 / 36LF-506-01
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
€597.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaDouble Union Forrasztó
Magasság8 8 / 9 "
Hossz7.75 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1.25 "
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőNem
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMagasságTételHosszCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 36LF10301 Víznyomás-csökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD3LXR 40D802 / 36LF-103-01 36LF10301Egységes Unió FNPT5 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep4 57 / 64 "1 / 2 "€206.17
APOLLO SZELEPEK 36LF10401 Víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AD3LXT 40D803 / 36LF-104-01 36LF10401Egységes Unió FNPT5 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep4 57 / 64 "3 / 4 "€209.72
APOLLO SZELEPEK 36LF10501 Víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AD3LXU 40D804 / 36LF-105-01 36LF10501Egységes Unió FNPT6 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep5.5 "1"€275.40
APOLLO SZELEPEK 36LF10601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AD3LXV 40D805 / 36LF-106-01 36LF10601Egységes Unió FNPT8 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep6.5 "1.25 "€687.80
APOLLO SZELEPEK 36LF10701 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AD3LXW 40D806 / 36LF-107-01 36LF10701Egységes Unió FNPT8 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep6.625 "1.5 "€788.69
APOLLO SZELEPEK 36LF10801 Víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AD3LXX 40D807 / 36LF-108-01 36LF10801Egységes Unió FNPT11.5 "Víznyomáscsökkentő szelep8.5 "2"€1,369.90
APOLLO SZELEPEK 36LF20301 Víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AD3LXY 40D808 / 36LF-203-01 36LF20301FNPT5 8 / 9 "Víznyomáscsökkentő szelep4"1 / 2 "€177.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 36LF50601 Víznyomás-csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk
€597.61 /Mértékegység