Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS HTN-B-1-1PK csavarhúzó bit #1, nagy nyomatékú 1/4 szár | AG9VZF 22PG44

APEX-TOOLS HTN-B-1-1PK csavarhúzó bit #1, nagy nyomaték, 1/4 szár

Raktáron
Tétel: AG9VZF Típus: HTN-B-1-1PKKereszthivatkozás: 22PG44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusSzia-nyomaték
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1.25 "
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS HTS-3-1PK csavarhúzó bit #3 nagy nyomatékú 1/4 szár | AG9VYR 22PG27 HTS-3-1PK1"#3€66.89
APEX-TOOLS HTN-B-2-1PK csavarhúzó bit #2 nagy nyomatékú 1/4 szár | AG9VZG 22PG45 HTN-B-2-1PK1.25 "#2€73.19
APEX-TOOLS HTN-B-3-1PK csavarhúzó bit #3 nagy nyomatékú 1/4 szár | AG9VZH 22PG46 HTN-B-3-1PK1.25 "#3€73.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS HTN-B-1-1PK csavarhúzó bit #1, nagy nyomaték, 1/4 szár
€73.19 /Mértékegység