APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V túlfeszültségvédő Av 120v 6 Kimenet | AG6QKL 43Y959

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V túlfeszültségvédő Av 120v 6 kimenet

Tétel: AG6QKL Modell: P6VKereszthivatkozás: 43Y959

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültségvédő
Mélység2.25 "
Ház anyagaAcél
Ház típusaMűanyag
Szűrő típusaSzűrő
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hossz6.5 "
Villámimpulzus áram1700 Joule
AnyagAcél, műanyag
Max. Folyamatos üzemi feszültség120
Max. Túlfeszültség áram módonként120
Max. Túlfeszültség fázisonként120
A védelem módjaiTúlfeszültség-védelem és szűrés
Felszerelési stílusStand Alone
Zajcsökkentési besorolás NRR100 kHz – 10 MHz
Névleges kisülési áram20kA
Fázis1
Névleges Joule1700
Rövidzárlati áramérték15A
típusAudio / Videó
Feszültség120
FeszültségvédelemKevesebb mint 330
Feszültségvédelem besorolásaKevesebb mint 330
Szélesség4.5 "
Vezetékmérő5-15R

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P4V túlfeszültségvédő Av 120v 4 kimenet | AG6QKK 43Y958 P4V€87.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC P6V túlfeszültségvédő Av 120v 6 kimenet