APACHE MILLS 0104115014X6 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 4 x 6 láb | AF2BLG 6PWH6

APACHE MILLS 0104115014X6 szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb

Raktáron
Tétel: AF2BLG Modell: 0104115014X6Kereszthivatkozás: 6PWH6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€226.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekKék
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsomózott fűfonal
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagFonal / PVC
Felületpolipropilén
Vastagság1 / 4 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.48
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód5703308030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelületHátlapszínekVastagságSzélességBeltéri / kültériHosszSzőnyeg felületi mintaÁr
APACHE MILLS 6046119014X6 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AC6MMJ 34L257 6046119014X6polipropilénÚjrahasznosított gumiFaszén3 / 8 "4 láb.Beltéri / kültéri6"Crosshatch€203.43
APACHE MILLS 0105021923x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg piros / fekete 3 x 5 láb | AC8FXU 39R820 0105021923x5NejlonVinylPiros / fekete1 / 20 "3 láb.Kültér5 láb.Göndör szőnyeg€143.98
APACHE MILLS 0105021924x6 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg piros / fekete 4 x 6 láb | AC8FXV 39R821 0105021924x6NejlonVinylPiros / fekete1 / 20 "4 láb.Kültér6"Göndör szőnyeg€230.17
APACHE MILLS 0104117013x4 Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polipropilén-Faszén1 / 4 "3 láb.szobai4 láb.Csomózott fűfonal€122.39
APACHE MILLS 0104117013x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polipropilén-Faszén1 / 4 "3 láb.szobai5 láb.Csomózott fűfonal€142.49
APACHE MILLS 0104117014X6 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polipropilén-Faszén1 / 4 "4 láb.szobai6"Csomózott fűfonal€196.02
APACHE MILLS 0104115013x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 3 x 5 láb | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polipropilén-Kék1 / 4 "3 láb.szobai5 láb.Csomózott fűfonal€141.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 0104115014X6 szőnyeges bejárati szőnyeg, kék 4 x 6 láb
€226.23 /Mértékegység