APACHE MILLS 0103917014X8 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 8 láb | AF2BLQ 6PWK3

APACHE MILLS 0103917014X8 szénszőnyeges bejárati szőnyeg, 4 x 8 láb

Raktáron
Cikkszám: AF2BLQ Modell: 0103917014X8Kereszthivatkozás: 6PWK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagFonal / PVC
Felületolefin
Vastagság1 / 4 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód5703308030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelületHátlapszínekVastagságSzélességBeltéri / kültériHosszSzőnyeg felületi mintaÁr
APACHE MILLS 6046119014X6 szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AC6MMJ 34L257 6046119014X6polipropilénÚjrahasznosított gumiFaszén3 / 8 "4 láb.Beltéri / kültéri6"Crosshatch€210.27
APACHE MILLS 0105021923x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg piros / fekete 3 x 5 láb | AC8FXU 39R820 0105021923x5NejlonVinylPiros / fekete1 / 20 "3 láb.Kültér5 láb.Göndör szőnyeg€143.98
APACHE MILLS 0105021924x6 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg piros / fekete 4 x 6 láb | AC8FXV 39R821 0105021924x6NejlonVinylPiros / fekete1 / 20 "4 láb.Kültér6"Göndör szőnyeg€230.17
APACHE MILLS 0104117013x4 Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4polipropilén-Faszén1 / 4 "3 láb.szobai4 láb.Csomózott fűfonal€144.92
APACHE MILLS 0104117013x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5polipropilén-Faszén1 / 4 "3 láb.szobai5 láb.Csomózott fűfonal€164.20
APACHE MILLS 0104117014X6 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 4 x 6 láb | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6polipropilén-Faszén1 / 4 "4 láb.szobai6"Csomózott fűfonal€208.17
APACHE MILLS 0104115013x5 szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 3 x 5 láb | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5polipropilén-Kék1 / 4 "3 láb.szobai5 láb.Csomózott fűfonal€159.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE MILLS 0103917014X8 szénszőnyeges bejárati szőnyeg, 4 x 8 láb
€324.84 /Mértékegység