Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-06 Szállítószalag 3 rétegű 330 nitril fekete 6 hüvelyk szélesség | AH7DJZ 36RU98

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-06 szállítószalag 3 rétegű 330 nitril fekete 6 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH7DJZ Modell: 20021630-06Kereszthivatkozás: 36RU98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€37.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítószalag csere
Ágymélység0.265625
Öv típusa3 réteg 330 1/16 x 1/16 statikus vezetőképes olajálló tűzgátló szemcse
Öv szélessége6
Hajtó tárcsa (be.)Min. 16 (18 lift)
Terhelhetőség330
Teljes hosszHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)
típusFekete nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)0.68
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁgymélységÖv típusaÖv szélességeHajtó tárcsa (be.)TerhelhetőségtípusÁr
APACHE HOSE & BLTING CO INC 20023005-12 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat12 "Min 16330 fontFekete gumi€40.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat18 "Min 16330 fontFekete gumi€49.45
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat24 "Min 16330 fontFekete gumi€61.25
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat30 "Min 16330 fontFekete gumi€76.12
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat36 "Min 16330 fontFekete gumi€90.52
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat42 "Min 16330 fontFekete gumi€103.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Szállítószalag 3 rétegű 330 Fekete W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 réteg 330 3/16 "x 1/16" 2. fokozat48 "Min 16330 fontFekete gumi€101.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20021630-06 szállítószalag 3 rétegű 330 nitril fekete 6 hüvelyk szélesség
€37.69 /Mértékegység