Az Anvil FIG 40 felszállóbilincset az építőiparban használják függőleges csőrendszerek alátámasztására, valamint a hőtágulás, összehúzódás és károsodás megelőzésére. Biztosítja a stabilitást és csökkenti a csővezeték feszültségét, minimalizálva a szerkezeti problémák kockázatát.
Jellemzők:
- Ez a bilincs szénacél szerkezetű, így akár 650 fokos hőmérsékleten is használható.
- Sima / tűzihorganyzott bevonattal rendelkezik, hogy megakadályozza a korróziót a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- Szövetségi specifikáció AA-1192A (42. típus)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hol helyezkedhetnek el a felszálló bilincsek?
A. A felszálló bilincsek a felszállócső tetején, az épület legalacsonyabb szintjén, a közöttük lévő alternatív emeleteken, valamint a felszállócső minden vízszintes eltolása alatt és felett helyezkedhetnek el.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a felszálló bilincs kiválasztásakor?
A.
- Anyag-kompatibilitás a csőrendszerrel.
- Hőmérséklet-tartomány, amelyet a bilincs ellenáll.
- Korrózióállóság a hosszú élettartam érdekében.
- Teherbíró képesség a csővezeték súlyának elviseléséhez.
- Megfelelő szigetelés a hőtáguláshoz és összehúzódáshoz.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az Anvil FIG 40 felszállóbilincs használatakor?
A.
- A telepítés során viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
- A megfelelő telepítéshez és használathoz kövesse a gyártó útmutatásait.
- Győződjön meg arról, hogy a bilincs biztonságosan rögzítve van, és kerülje el a lehetséges veszélyeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a bilincs kopását vagy sérülését.
- A kezelés és karbantartás során tartsa be a vonatkozó biztonsági protokollokat és előírásokat.
K. Nem Raptor Supplies más, kisebb méretű felszálló bilincseket kínál?
V. Igen, az ügyfelek, akik kisebb méretű felszálló bilincseket keresnek, választhatják az Anvilt ÁBRA 261SS emelkedő bilincs. A bilincs mérete 1/2 hüvelyk és 12 hüvelyk között van. Ez a bilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.