Az Anvil Fig 160 csőtakaró védőnyereg a csövek és a csőszigetelés sérülések elleni védelmére szolgál. Ideális szigetelt, magas hőmérsékletű rendszerekhez, ahol a hőveszteséget minimálisra kell csökkenteni.
Jellemzők:
- Hajlított szénacél lemezzel rendelkezik, amely a csövet rögzíti, hogy vízálló burkolatot biztosítson a csőtartó minden pontjához.
- A nyereg 12 hüvelyk hosszú, és a csőhöz van hegesztve a terhelés elosztása és a párazáró épség megőrzése érdekében.
- Lehetővé teszi a kész, időjárásálló burkolatot a csőtámasz minden pontján, hogy növelje a rendszer tartósságát és védelmét változatos időjárási körülmények között.
- Ez a csőtakaró védőnyereg maximum 650 fokos hőmérsékletet képes elviselni, teherbírása pedig 1200 font.
Szabványok és jóváhagyások:
- AA-1192A (39A és 39B típus)
- WW-H-171-E (40A és 40B típus)
- ANSI/MSS SP-69
- MSS SP-58 (39A és 39B típus)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a magas hőmérsékletű szigetelőrendszerek?
V. A magas hőmérsékletű szigetelőrendszereket a készülékek rendkívül magas hőmérsékletekkel szembeni védelmére használják.
K. Elérhető ez az elem más változatokban is?
A. A 165A és 166A modellek 22-es fokozatú króm-molibdén acéllemez konstrukcióban állnak rendelkezésre a merevség, a hajlékonyság és a korrózióállóság érdekében.
K. Mi a célja az alapnak a csőnyergekben?
A. Az üllős csőnyergek egy beépített alappal rendelkeznek, amely a terhelés vagy erő egyenletes átadásával támogatja a csövet.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor csőfedő védőnyerget választok az alkalmazásomhoz?
V. A főbb tényezők közé tartozik a csőátmérő, a szigetelés típusa, a súlykapacitás, az üzemi hőmérséklet, a környezeti feltételek, az anyagok kompatibilitása, az állíthatóság és az előre fúrt furatok.
K. Hogyan védi ez a nyereg a szigetelt csöveket?
A. A nyereg biztonságosan rögzíti a szigetelt csöveket, megakadályozva a szigetelés összenyomódását vagy károsodását, és ezáltal fenntartja a hőhatékonyságot.
K. Hogyan karbantarthatom az Anvil FIG 160 csőtakaró védőnyerget?
A.
- Végezzen rendszeres ellenőrzéseket a nyereg kopásának, sérülésének vagy korróziójának észlelésére.
- Kenje meg a mozgó alkatrészeket, például csavarokat és anyákat, hogy megelőzze a korróziót és lehetővé tegye a zökkenőmentes beállítást.
- Tartsa tisztán a nyerget és környezetét a teljesítmény és a biztonság megőrzése érdekében.
- Ellenőrizze és tartsa fenn a csavarok és anyák nyomatékát, ügyelve arra, hogy megfelelően rögzítve maradjanak.
- Az egyenetlen terhelések elkerülése érdekében ellenőrizze a helyes beállítást a megtámasztott csővel vagy csővel.
- Óvja a nyerget a szélsőséges környezeti feltételektől, amelyek befolyásolhatják az anyag épségét.
- Ügyeljen arra, hogy a nyereg ne legyen kitéve a megadott súlyhatárt meghaladó terhelésnek.