Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0560009110 Gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelyk hossz 1 3/4 hüvelyk | AD8CYN 4HYE7

ANVIL 0560009110 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8CYN Típus: 0560009110Kereszthivatkozás: 4HYE7
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
€13.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerenda bilincs
befejezGalvanizált
Hossz1.75 "
AnyagHorganyzott alakítható
Max. Betöltés950 felül, 760 alul
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret1 / 2 "
típusC-Type

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Tető alá történő beszereléshez Const típusú rúdtartóval, vagy szerkezeti alakzatok felső vagy alsó karimájához való rögzítéshez. Ahol a függőleges akasztórudat el kell távolítani a karima szélétől. A gerenda vagy a karima vastagsága nem haladja meg a 3/4"-et

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
ANVIL 0560009169 3/8 Imp széles torok gerenda bilincs | BT8GFJ 0560009169--€4.16
ajánlatkérés
ANVIL 0500009071 1/2 szabványos torok gerendabilincs | BT9MMA 0500009071--€5.86
ajánlatkérés
ANVIL 0500009097 3/8 bevonatos szabványos torokgerenda bilincs | BT9MMC 0500009097--€3.49
ajánlatkérés
ANVIL 0500009204 1/2 bevonatos széles torok gerenda bilincs | BT9MMK 0500009204--€8.00
ajánlatkérés
ANVIL 0500009113 1/2 bevonatos szabványos torokgerenda bilincs | BT9MMT 0500009113--€8.97
ajánlatkérés
ÜLŐ 94. ÁBRA Széles torok felső gerendabilincs | CF4GKQ 94 ábraEgyszerűTemperönthető-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0560009110 gerenda bilincs rúd mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 1 3/4 hüvelyk
€13.58 /Mértékegység