Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500421011 Felszálló bilincs cső mérete 1/2 hüvelyk hosszúság 6 1/2 hüvelyk | AD8CZM 4HYH3

ANVIL 0500421011 Felszálló bilincs cső mérete 1/2 hüvelyk, hosszúság 6 1/2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AD8CZM Típus: 0500421011Kereszthivatkozás: 4HYH3
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
€12.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszálló bilincs
Csavar mérete5 / 16 "
befejezRézzel bevont
Hossz6.5 "
AnyagRézzel bevont acél
Max. Betöltés75 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A szigetelt vagy nem szigetelt rézcsőtartók támogatásához és stabilizálásához. Nem akasztórudakkal használható.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
ANVIL 0500421029 Felszálló bilincs cső mérete 3/4 hüvelyk, hossz 7 hüvelyk | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Rézzel bevont acél75 font3 / 4 "3 / 4 "€12.90
ANVIL 0500421037 Felszálló bilincs cső mérete 1 hüvelyk, hosszúság 9 3/8 hüvelyk | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Rézzel bevont acél120 font1"1"€16.27
ANVIL 0500421045 Felszálló bilincs cső mérete 1 1/4 hüvelyk 9 5/8 hüvelyk hossz | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Rézzel bevont acél150 font1-1 / 4 "1-1 / 4 "€16.30
ANVIL 0500421052 Felszálló bilincs cső mérete 1 1/2 hüvelyk hossz 10 hüvelyk | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Rézzel bevont acél150 font1-1 / 2 "1-1 / 2 "€23.41
ANVIL 0500421060 felszálló bilincs cső mérete 2 hüvelyk 10 3/8 hüvelyk hosszúság | AD8CZT 4HYH8 05004210603 / 8 "10.375 "Rézzel bevont acél150 font2"2"€33.80
ANVIL 0500421078 Felszálló bilincs cső mérete 2 1/2 hüvelyk 11 13/16 hüvelyk hossz | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Rézzel bevont acél300 font2-1 / 2 "2-1 / 2 "€28.73
ANVIL 0500421086 Felszálló bilincs cső mérete 3 hüvelyk 11 1/2 hüvelyk hosszúság | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Rézzel bevont acél300 font3"3"€30.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500421011 Felszálló bilincs cső mérete 1/2 hüvelyk, hosszúság 6 1/2 hüvelyk
€12.95 /Mértékegység