Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500181045 Csőtekercstartó öntöttvas 4-6 hüvelykes | AD8DCX 4HYU9

ANVIL 0500181045 Csőhenger állvány öntöttvas 4-6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8DCX Típus: 0500181045Kereszthivatkozás: 4HYU9
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
€128.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőhenger állvány
AnyagÖntöttvas
Max. Betöltés950
Max. Hőmérséklet450 fok F görgőn
Fém detektálhatóIgen
Csőméret4–6 ”
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (44. típus), WW-H-171E (45-es típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-58 (44. típus)
típusteljes
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0568
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretSzélességÁr
ANVIL 0500181029 Csőtekercstartó öntöttvas 2 - 3 1/2 In | AD8DCW 4HYU8 05001810293902-3 / 1 "4"€114.59
ANVIL 0500181060 Csőtekercstartó öntöttvas 8-10 hüvelykes | AD8DCY 4HYV1 050018106021008–10 ”7.75 "€229.37
ÜLŐ 271. ÁBRA Csőtekercstartó állvány, temperöntvény | CF4FQF 271 ábra----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500181045 Csőhenger állvány öntöttvas 4-6 hüvelyk
€128.36 /Mértékegység