Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500173588 11-3/8 In Riser bilincs, sima felület, 500 lb Max terhelés | AD8DAF 4HYK2

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Riser bilincsben, sima felületű, 500 lb maximális terhelés

Raktáron
Tétel: AD8DAF Típus: 0500173588Kereszthivatkozás: 4HYK2
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
€20.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszálló bilincs
Csavar mérete7 / 16 "
befejezEgyszerű
Hossz11.375 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés500 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Helyhez kötött acélcsövek, öntöttvas csövek vagy vezetékek támogatásához. Nem akasztórudakkal való használatra tervezték.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretebefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500361084 Felszálló bilincs, szénacél, tűzihorganyzott kivitel | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Horganyzott11.375 "Galvanizált acél500 font3"-€33.34
ANVIL 0500361134 Felszálló bilincs cső 8 hüvelyk, hosszúság 18 1/2 hüvelyk | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Horganyzott18.5 "Galvanizált acél2500 font8"-€81.66
ANVIL 0500173521 Felszálló bilincs cső 1/2-3/4In 8 7/8 hüvelyk hosszúság | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "Egyszerű8.875 "Szénacél45 font1/2 - 3/4 "-€12.50
ANVIL 0500173539 Felszálló bilincs cső 1 hüvelyk hosszúság 8 7/8 hüvelyk | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Egyszerű8.875 "Szénacél220 font1"-€16.53
ANVIL 0500173547 Felszálló bilincs cső 1 1/4 hüvelyk hossz 10 hüvelyk | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Egyszerű10 "Szénacél350 font1-1 / 4 "-€19.15
ANVIL 0500173554 Felszálló bilincs cső 1 1/2 hüvelyk 10 1/4 hüvelyk hossz | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "Egyszerű10.25 "Szénacél250 font1-1 / 2 "-€16.87
ANVIL 0500173562 Felszálló bilincs cső 2 hüvelyk 10 1/4 hüvelyk hossz | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "Egyszerű10.25 "Szénacél300 font2"-€18.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500173588 11-3 / 8 Riser bilincsben, sima felületű, 500 lb maximális terhelés
€20.88 /Mértékegység