Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500088448 Gerendatartó rúd mérete 5/8 hüvelyk 2 3/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8DAQ Típus: 0500088448Kereszthivatkozás: 4HYL2
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
€51.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGerendatartó
Hossz2.187 "
AnyagTemperönthető
Max. Betöltés760 w / késelő csavar, 2160 w / acél csavar
Fém detektálhatóIgen
Rúdméret5 / 8 "
típusVasoldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Acél vagy fa gerendákhoz való rögzítéshez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésRúdméretÁr
ANVIL 0500088422 Gerendatartó rúd mérete 1/2 hüvelyk 1 13/16 hüvelyk hossz | AD8DAP 4HYL1 05000884221 13 / 16 "640 w / késelő csavar, 1350 w / acél csavar1 / 2 "€29.92
ANVIL 0500088406 3/8 fekete temperöntvény oldalsó gerenda tartó | BT9NEM 0500088406---€6.99
ajánlatkérés
ANVIL 0500344668 3/8 horganyzott temperöntvény oldalsó gerendatartó | BT9QXY 0500344668---€9.30
ajánlatkérés
ANVIL 0500344676 1/2 horganyzott temperöntvény oldalsó gerendatartó | BT9QXZ 0500344676---€13.13
ajánlatkérés
ANVIL 0500344684 5/8 horganyzott temperöntvény oldalsó gerenda tartó | BT9QYA 0500344684---€24.57
ajánlatkérés
ÜLŐ FIG 202 Vas oldalsó gerenda tartó, szénacél | CF4FKV 202 ábra----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500088448 Gerendatartó rúd mérete 5/8 hüvelyk 2 3/16 hüvelyk hosszúság
€51.06 /Mértékegység