Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362649063 11/2 Kovácsolt acél acél X acél foglalat unióval

Raktáron
Cikkszám: BT9CKZ Típus: 0362649063

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€245.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • 6000 Sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Csatlakozó, dugós varrat, 3000 psi Max nyomás | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€41.55
ANVIL 0362500605 Kovácsolt acél csatlakozás, 3/8 csőben, dugós hegesztési csatlakozás | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€41.25
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, 1/2 csőben | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€40.26
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési vég, kovácsolt acél | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "€46.90
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Csőcsatlakozás, dugós hegesztési végtípus, 1 csőben | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€60.23
ANVIL 0362501405 FIG 2126 csőcsatlakozás, kovácsolt acél, dugós hegesztési végstílus | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€96.52
ANVIL 0362501603 Fig 2126 csőcsatlakozás, acél test, 1-1/2 csőben | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€104.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362649063 11/2 Kovácsolt acél acél X acél foglalat unióval
€245.24 /Mértékegység