Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362211401 Szűkítőbetét 1-1/2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk | AF9DQH 29VF26

ANVIL 0362211401 Reduktor betét 1-1 / 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9DQH Típus: 0362211401Kereszthivatkozás: 29VF26
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
€35.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor betét
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Csőméret1-1/2" x 1-1/4"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)4.27
Hajó hossza (cm)4.27
Hajószélesség (cm)5.03
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0362206807 Szűkítőbetét 1-1/4 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"€27.49
ANVIL 0362207201 Szűkítőbetét 1-1/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"€28.04
ANVIL 0362207607 Szűkítőbetét 1-1/4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AF9DQC 29VF21 03622076071-1/4" x 3/4"€28.04
ANVIL 0362210205 Szűkítőbetét 1-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"€34.87
ANVIL 0362210601 Szűkítőbetét 1-1/2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"€35.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362211401 Reduktor betét 1-1 / 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk
€35.33 /Mértékegység