Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0362085003 csősapka, dugós varrat, 1/2 hüvelyk, 3000 font, acél | AF9DNJ 29VE57

ANVIL 0362085003 Csősapka, csatlakozóhegesztés, 1/2 hüvelyk, 3000 font, acél

Raktáron
Tétel: AF9DNJ Típus: 0362085003Kereszthivatkozás: 29VE57
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
€10.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma1
Dia kívül.1-1 / 5 "
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1013
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)1.6
Hajószélesség (cm)2.64
HS-kód7307199060

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362084402 Fekete kovácsolt acél sapka, hegesztési hegesztés, 1/8 hüvelykes cső | AF9DNF 29VE54 036208440211 / 16 "1 / 8 "€17.85
ANVIL 0362084600 Vastagfalú sapka, dugós hegesztés, 1/4 csőben | AF9DNG 29VE55 036208460027 / 32 "1 / 4 "€16.41
ANVIL 0362084808 Fekete kovácsolt acél sapka, hegesztési hegesztés, 3/8 hüvelykes cső | AF9DNH 29VE56 036208480863 / 64 "3 / 8 "€16.47
ANVIL 0362085201 csősapka, 3/4 hüvelykes, hegesztési hegesztés, 3000 font, acél | AF9DNK 29VE58 03620852011-27 / 64 "3 / 4 "€13.81
ANVIL 0362085409 csősapka, 1 hüvelykes, hegesztési hegesztés, 3000 font, acél | AF9DNL 29VE59 03620854091-47 / 64 "1"€18.55
ANVIL 0362085607 Fekete kovácsolt acél sapka, 3000 osztály, 1-1/4 hüvelykes cső | AF9DNM 29VE60 03620856072-7 / 64 "1.25 "€24.55
ANVIL 0362085805 Kovácsolt acél csőszerelvény, dugós varrat, 1-1/2 hüvelykes cső | AF9DNN 29VE61 03620858052.375 "1.5 "€30.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362085003 Csősapka, csatlakozóhegesztés, 1/2 hüvelyk, 3000 font, acél
€10.45 /Mértékegység